Motion
CP4B526-USAF-407TTAH

DODGE
CP4B526-USAF-407TTAH

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - Alésage de 4-7/16 po, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11159751
N° MFRCP4B526-USAF-407TTAH
Prix5,228.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
CP4B526-USAF-407TTAH

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - Alésage de 4-7/16 po, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11159751
N° MFRCP4B526-USAF-407TTAH
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
Prix5,228.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    4-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    8.0800 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    170000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    057921
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Capacité de charge statique
    200000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
057921 CP4B526-USAF-407TTAH