Motion
P4BDI308E WD

DODGE
P4BDI308E WD

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI11159931
N° MFRP4BDI308E WD
Prix5,250.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4BDI308E WD

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI11159931
N° MFRP4BDI308E WD
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
Prix5,250.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    3-1/2 po
  • Longueur de l’alésage
    5.0000 po
  • Taille de la monture Take Up
    HD-350,TS-500

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    17750 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    1640 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    108600 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Aperçu

Description du fabricant
060884 P4BDI308E WD
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good