Motion
NSTU-SC-100 MOD

DODGE
NSTU-SC-100 MOD

Unité de prise de roulement à billes - 1 po alésage, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service normal
N° D’ARTICLE MI11159980
N° MFRNSTU-SC-100 MOD
Prix205.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
NSTU-SC-100 MOD

Unité de prise de roulement à billes - 1 po alésage, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service normal
N° D’ARTICLE MI11159980
N° MFRNSTU-SC-100 MOD
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
Prix205.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Longueur de l’alésage
    1.3400 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3400 po, 34.03 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3400 po, 34.03 mm
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po
  • Code de taille
    205
  • Taille de la monture Take Up
    NS-210
  • Poids
    1.4 lb, 0.635 kg

Détails

  • Série de roulements
    Série 205
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité de charge dynamique
    3146 lbf
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à fentes étroites
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Unirex N2
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    062245
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Fente étroite
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3146 lbf, 13994.105 N
  • Capacité de charge statique radiale
    7868.904 N, 1769 lbf
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Faux
  • Série
    205
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    1769 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
062245 NSTU-SC-100 MOD