Motion
F4R-IP-050MR

DODGE
F4R-IP-050MR

Unité de roulements à rouleaux ronds à quatre boulons - alésage de 50 mm , montage adaptateur, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11159983
N° MFRF4R-IP-050MR
Prix939.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4R-IP-050MR

Unité de roulements à rouleaux ronds à quatre boulons - alésage de 50 mm , montage adaptateur, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11159983
N° MFRF4R-IP-050MR
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
Prix939.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.0600 po, 103.12 mm
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.7500 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po;12.70 mm
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Longueur de l’alésage
    2.8600 po
  • Insérer le diamètre extérieur
    90 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8600 po, 72.64 mm
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4.0600 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    4.0600 po
  • Poids
    10.470 lb

Détails

  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Description
    062262 F4R-IP-050MR
  • Capacité de charge dynamique
    22000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Rond 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Description longue
    Le modèle F4R-IP-050MR est un roulement à rouleaux sphérique, à 4 boulons et à bride ronde avec un diamètre d'alésage de 50 mm, un roulement non extensible (fixe) et un cercle de boulonnage de 5.7500 po. Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride ronde à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage monté sur adaptateur et d’un joint de contact Trident à trois lèvres de la série F4R-IP . L’appareil pèse 10.470 lb.
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    062262
  • Rpm max.
    3520 tr/min
  • Vitesse maximale
    3520 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact Trident Triple-Lip
  • Capteur prêt
    Oui
  • Série
    F4R-IP
  • Capacité de charge statique
    24000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
062262 F4R-IP-050MR