Motion
P2B-S2-200R PROP MOD MORBARK

DODGE
P2B-S2-200R MOD PROP MORBARK

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11160033
N° MFRP2B-S2-200R MOD PROP MORBARK
Prix845.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-S2-200R MOD PROP MORBARK

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11160033
N° MFRP2B-S2-200R MOD PROP MORBARK
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
Prix845.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Longueur de l’alésage
    2.8600 po
  • Taille de la monture Take Up
    HD-200,LD-30

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    22000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Vitesse maximale
    2200 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    24000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
062582 P2B-S2-200R PROP MOD MORBARK