Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.0000 po, 76.20 mm
- Cercle de boulonnage Diamètre3.0000 po
- Taille du boulon0.3438 po;8.73 mm
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Longueur de l’alésage1.06 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0600 po, 26.92 mm
- Espacement maximal des trous de boulon3.0000 po;76.20 mm
- Espacement min. des trous de boulon3.0000 po;76.20 mm
- Poids0.8 lb
Détails
- Série de roulementsSérie 205
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionLF-SC-100-NL MOD
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique3146 lbf
- Capacité d’expansionNon-expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- Type de graisseMobilith SHC PM 220
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierAlliage
- Type de boîtierBride 3-Bolt
- Insérer le matérielAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationGraisse
- Type de lubrificationGraisse
- Numéro de catalogue du fabricant064047
- Rpm max.4500 tr/min
- Vitesse maximale4500 tr/min
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableNon
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Série205
- Fixation d’arbreVis d'arrêt
- Arrière-pied inclusNon
- Capacité de charge statique1769 lbf
- Convient à l’application haute températureNon
- Convient à un environnement de lavageNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON782476035532
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.