Motion
F2B-SL-100 MOD

DODGE
F2B-SL-100 MOD

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier estampé, roulement non extensible (fixe), joint d’étanchéité à contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI11160125
N° MFRF2B-SL-100 MOD
Prix86.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F2B-SL-100 MOD

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier estampé, roulement non extensible (fixe), joint d’étanchéité à contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI11160125
N° MFRF2B-SL-100 MOD
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
Prix86.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0.3437 po
  • Taille du boulon
    0.3438 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Longueur de l’alésage
    1.06 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3.8900 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    3.8900 po

Détails

  • Série de roulements
    Série 205
  • Type de roulement
    Roulements à billes du collier excentrique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    3146 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier estampé
  • Type de boîtier
    Bride 2-Bolt (usage léger)
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    064161
  • Numéro CUP du fabricant
    782476036829
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3146 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1769 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    1769 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782476036829

Aperçu

Description du fabricant
064161 F2B-SL-100 MOD
  • Boîtier en fonte durable
  • Ajustement serré entre l’insert et le boîtier pour permettre un mauvais alignement
  • Anneau interne carburé pour plus de durabilité et une grande capacité de charge de choc
  • Options de cage novatrices
  • Système de verrouillage de collet excentrique pour une fixation simple et fiable de l’arbre
  • Emballages de scellage conçus pour protéger contre la contamination