Motion
F4S-IP-115L-HT

DODGE
F4S-IP-115L-HT

Unité de roulement à rouleaux à bride à quatre boulons - Alésage 1.9375 po , montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11160189
N° MFRF4S-IP-115L-HT
Prix815.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4S-IP-115L-HT

Unité de roulement à rouleaux à bride à quatre boulons - Alésage 1.9375 po , montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11160189
N° MFRF4S-IP-115L-HT
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
Prix815.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.0600 po, 103.12 mm
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.7500 po;146.05 mm
  • Taille du boulon
    0.5000 po;12.70 mm
  • Alésage Diamètre  
    1.9375 po
  • Longueur de l’alésage
    2.8600 po
  • Insérer le diamètre extérieur
    90 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8600 po, 72.64 mm
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4.0600 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    4.0600 po
  • Poids
    7.48 lb

Détails

  • Série de roulements
    22210
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Description
    064615 F4S-IP-115L-HT
  • Capacité de charge dynamique
    22000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Type de graisse
    MobilGrease HTS n° 2
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Description longue
    Le modèle F4S-IP-115L-HT est un roulement à rouleaux sphérique, à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 1-15/16 po, un roulement non extensible (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage monté sur adaptateur, d’un joint labyrinthe et convient aux applications à haute température de la série F4S-IP . L’appareil pèse 29.670 lb.
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    064615
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Vitesse maximale
    5300 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint labyrinthe
  • Capteur prêt
    Oui
  • Série
    F4S-IP
  • Capacité de charge statique
    24000 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
064615 F4S-IP-115L-HT