Motion
P2B-SD-213E TÂCHES SPÉCIALES

DODGE
P2B-SD-213E SPECIAL DUTY

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-13/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI11160353
N° MFRP2B-SD-213E SPECIAL DUTY
Prix8,398.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-SD-213E SPECIAL DUTY

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-13/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI11160353
N° MFRP2B-SD-213E SPECIAL DUTY
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
Prix8,398.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.0000 à 12.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-13/16 po
  • Longueur de l’alésage
    5.75 po
  • Taille de la monture Take Up
    HD-300

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    21331 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    066264
  • Vitesse maximale
    1750 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Bague de piston
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782475036141

Aperçu

Description du fabricant
066264 P2B-SD-213E TÂCHES SPÉCIALES