Motion
NSTU-SC-012-NL

DODGE
NSTU-SC-012-NL

Unité de roulement à billes de tension - 3/4 po alésage, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI11161186
N° MFRNSTU-SC-012-NL
Prix190.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
NSTU-SC-012-NL

Unité de roulement à billes de tension - 3/4 po alésage, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI11161186
N° MFRNSTU-SC-012-NL
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
Prix190.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Longueur de l’alésage
    1.23 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2300 po, 31.24 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2300 po, 31.24 mm
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po
  • Code de taille
    204
  • Taille de la monture Take Up
    NS-210
  • Poids
    0.59 kg, 1.30 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série de roulements
    Série 204
  • Numéro de cadre compatible
    NS-210
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    2899 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à fentes étroites
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    073970
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Vitesse maximale
    5000 tr/min
  • Type de montage
    Fente étroite
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2899 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1482 lbf
  • Relubrifiable
    Non
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Série
    204
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    1482 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782476377908

Aperçu

Description du fabricant
073970 NSTU-SC-012-NL