Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon0.7500 po
- Taille du boulon0.7500 po
- Alésage Diamètre3-7/16 po
- Longueur de l’alésage4.17 po
- Dimensions du boîtierType E
- Insérer le diamètre extérieur160 mm
- Espacement maximal des trous de boulon7.0100 po
- Espacement min. des trous de boulon7.0100 po
- Poids33.28 lb
Détails
- Type de roulementBride pilote S-2000
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Description076550 SEF4B-S2-307R
- Capacité de charge dynamique65500 lbf
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de graisseMobilGrease XHP222
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierAcier
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Insérer le matérielAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Description longueLe modèle SEF4B-S2-307R est un roulement à rouleaux sphérique, à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 3-7/16 po, un roulement non extensible (fixe). Il est doté d’un boîtier en acier avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de pression et d’un joint de contact Trident à trois lèvres de la série SEF4B-S2 . L’appareil pèse 33.280 lb.
- LubrificationGraisse
- Numéro de catalogue du fabricant076550
- Matériel076550
- Rpm max.1280 tr/min
- Vitesse maximale1280 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de jointJoint de contact à trois lèvres
- Capteur prêtOui
- SérieSEF4B-S2
- Fixation d’arbreVis d'arrêt
- Capacité de charge statique81500 lbf
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON782475285334
Aperçu
- Disponible avec les options de joints TRIDENT et labyrinthe pour une performance durable et une polyvalence d’application
- Capacité d’expansion jusqu’à 3/8” et convertible sur le terrain des deux façons entre la non-expansion et l’expansion
- Fabriqué à l’aide de processus de haute qualité, cohérents et reproductibles dans notre installation certifiée ISO 9001 à Marion, NC
- Prêt pour l’installation dès sa sortie de la boîte pour gagner un temps précieux
- Les styles de logement de bloc-coussin E-dimension comprennent des trous de boulons allongés pour faciliter les échanges
- Anneau intérieur carburé pour résister aux fissures
- Puissance de maintien accrue grâce au support de collier Springlok à 65 degrés par rapport aux options à 90 et 120 degrés
- Roulements à rouleaux sphériques de grande capacité pour maximiser la zone de contact
- Capable de désalignement statique ou dynamique jusqu’à deux degrés
- Le palier d’étanchéité conique maintient un contact complet avec l’étanchéité, même en cas de mauvais alignement
- Permet l’installation du capteur Dodge pour surveiller à distance la santé des roulements avec OPTIFY
- Données en temps réel pour réduire les temps d’arrêt, améliorer la fiabilité et fonctionner en toute sécurité
- Le couvercle d’extrémité Snap-on maximise la sécurité et l’étanchéité avec un fini jaune de sécurité à revêtement en poudre et deux options sont disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Histoire de réussite de Dodge Breading Machine EZ Kleen
Un producteur mondial de produits protéinés éprouvait des problèmes continus avec les défaillances des roulements sur les machines dans le processus de panage. Découvrez comment Dodge peut leur faire économiser 93,918 $ par année.