Motion
P4B534-USAF-515LERAH MOD

DODGE
P4B534-USAF-515LERAH MOD

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 5-15/16 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11161766
N° MFRP4B534-USAF-515LERAH MOD
Prix17,397.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B534-USAF-515LERAH MOD

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 5-15/16 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11161766
N° MFRP4B534-USAF-515LERAH MOD
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
Prix17,397.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.0600 po
  • Alésage Diamètre  
    5-15/16 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475302550

Aperçu

Description du fabricant
076677 P4B534-USAF-515LERAH MOD