Motion
FC-IP-035MR

DODGE
FC-IP-035MR

Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, alésage de 35 mm, montage à bride pilote 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11162005
N° MFRFC-IP-035MR
Prix852.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FC-IP-035MR

Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, alésage de 35 mm, montage à bride pilote 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11162005
N° MFRFC-IP-035MR
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
Prix852.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.3750 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.3750 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Longueur de l’alésage
    2.63 po
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Diamètre du pilote
    3.6250 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulement à bride ronde IP
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    077682 FC-IP-035MR
  • Capacité de charge dynamique
    20800 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride pilote 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Description longue
    Le FC-IP-035MR est une unité de roulement à rouleaux sphériques, de type à bride pilotée à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 35 mm, un roulement sans dilatation (fixe) et un cercle de boulon de 4.3750 po. Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride pilote à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage monté sur adaptateur et d’un joint de contact Trident à trois lèvres de la série FC-IP. L’appareil pèse 29.670 lb.
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    077682
  • Matériel
    077682
  • Rpm max.
    3975 tr/min
  • Vitesse maximale
    3975 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Série
    FC-IP
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    21000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475360789

Aperçu

Description du fabricant
077682 FC-IP-035MR
  • Montage de l’adaptateur à pousser-tirer
  • Vitesses de limitation de la graisse 30 % plus élevées que les supports de vis d'arrêt
  • Même élément roulant que le roulement S-2000
  • Les blocs d’oreiller sont interchangeables avec les dimensions S-2000 sur toutes les tailles
  • Tous les boîtiers sont en fer gris de classe 30
  • 2 blocs d’oreiller de boulon, 4 roulements de boulon à bride à bride pilote et prises en charge 1-1/8” à 4” 4 blocs d’oreiller de boulon dans les tailles 2-3/8” à 5”
  • Trous de vis de calage standard sur les brides pilotées
  • Peut remplacer les roulements à billes de la série 300 dans de nombreuses applications
  • Système de montage d’adaptateur breveté
  • Une puissance de maintien supérieure réduit la corrosion de contact causée par les vibrations
  • Installation prête pour l’arbre
  • Aucun outil spécial requis pour l’installation
  • DODGE Le triple joint à lèvres TRIDENT offre un système d’étanchéité supérieur
  • Le joint d’étanchéité/atterrissage sur le diamètre extérieur de l’anneau intérieur maintient une pression de contact maximale même en cas de mauvais alignement
  • Moins de dommages à l'arbre par rapport aux supports de vis d'arrêt
  • Réduction des dommages causés par les vibrations par rapport aux supports de vis d'arrêt