Motion
BRG-22319CC.C3.W33 (SKF SEULEMENT)

DODGE
BRG-22319CC.C3.W33 (SKF ONLY)

Roulement à rouleaux sphériques - DI 95 mm, DI 200 mm, largeur 67 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI11162112
N° MFRBRG-22319CC.C3.W33 (SKF ONLY)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG-22319CC.C3.W33 (SKF ONLY)

Roulement à rouleaux sphériques - DI 95 mm, DI 200 mm, largeur 67 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI11162112
N° MFRBRG-22319CC.C3.W33 (SKF ONLY)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    67 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro de catalogue du fabricant
    078154
  • Matériel
    078154
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782476613617

Aperçu

Description du fabricant
078154 BRG-22319CC.C3.W33 (SKF SEULEMENT)