Motion
FC-E-207L

DODGE
FC-E-207L

Unité de roulement à rouleaux piloté à quatre boulons - rouleau conique Brg., 2-7/16 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11162122
N° MFRFC-E-207L
Prix1,497.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FC-E-207L

Unité de roulement à rouleaux piloté à quatre boulons - rouleau conique Brg., 2-7/16 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11162122
N° MFRFC-E-207L
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
Prix1,497.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.5000 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.5000 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    4 po
  • Diamètre du pilote
    5.5000 po
  • Poids
    17.50 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulement à bride E-Xtra
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    078208 FC-E-207L
  • Capacité de charge dynamique
    10600 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    Type E
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride pilote
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Description longue
    Le modèle FC-E-207L est un roulement à rouleaux conique, un type de bride pilote à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 2-7/16 po, un roulement non extensible (fixe) et un cercle de boulon de 6.5000 po. Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride pilote à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de réglage et d’un joint labyrinthe de la série FC-E. L’appareil pèse 17.500 lb.
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    078208
  • Matériel
    078208
  • Rpm max.
    2420 tr/min
  • Vitesse maximale
    2420 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    54000 lbf
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    FC-E
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    54000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782476616434

Aperçu

Description du fabricant
078208 FC-E-207L
  • Assemblé, ajusté et prélubrifié en usine.
  • Rouleaux et chemins durcis.
  • Installation et entretien faciles.
  • Angle de vis de fixation de 65 degrés Col/flingers Springlok - plus de résistance à l'arrachement que 90 à 120 degrés.
  • Joints d'étanchéité triples en caoutchouc en contact avec les lèvres.