Motion
P4B528-TAF-415RE MOD

DODGE
P4B528-TAF-415RE MOD

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI11162374
N° MFRP4B528-TAF-415RE MOD
Prix11,069.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B528-TAF-415RE MOD

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI11162374
N° MFRP4B528-TAF-415RE MOD
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
Prix11,069.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    15.6300 à 17.3800 po
  • Alésage Diamètre  
    4-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    7.2500 po
  • Taille de la monture Take Up
    HD-400

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    41310 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Mobilith SHC 220
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • ID du boîtier
    SAF
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à quatre boulons
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    079842
  • Vitesse maximale
    1200 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41310 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    266000 lbf
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    266000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782476950910

Aperçu

Description du fabricant
079842 P4B528-TAF-415RE MOD
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon