Motion
INS-DL-215-CR MOD

DODGE
INS-DL-215-CR MOD

Roulement d'insert de bille - Alésage 2.9375 po diam., collier de serrage verrouillable
N° D’ARTICLE MI11162746
N° MFRINS-DL-215-CR MOD
Prix1,272.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-DL-215-CR MOD

Roulement d'insert de bille - Alésage 2.9375 po diam., collier de serrage verrouillable
N° D’ARTICLE MI11162746
N° MFRINS-DL-215-CR MOD
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
Prix1,272.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.9375 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    14872 lbf
  • Type de graisse
    Aucun
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact quadruple pour les lèvres
  • Capacité de charge statique
    11108 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782477106477

Aperçu

Description du fabricant
080897 INS-DL-215-CR MOD