Motion
P2B-S2-215R MOD

DODGE
P2B-S2-215R MOD

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11162816
N° MFRP2B-S2-215R MOD
Prix1,519.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-S2-215R MOD

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11162816
N° MFRP2B-S2-215R MOD
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
Prix1,519.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    3.5000 po
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Taille de la monture Take Up
    HD-250,LD-45

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    41500 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    1490 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    53000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
081057 P2B-S2-215R MOD