Motion
MTO 1610 X 17MM, 5 X 2.3MM KW

DODGE
MTO 1610 X 17MM, 5 X 2.3MM KW

Bague de verrouillage conique - série 1610 , alésage 17 mm
N° D’ARTICLE MI11163802
N° MFRMTO 1610 X 17MM, 5 X 2.3MM KW
Prix296.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTO 1610 X 17MM, 5 X 2.3MM KW

Bague de verrouillage conique - série 1610 , alésage 17 mm
N° D’ARTICLE MI11163802
N° MFRMTO 1610 X 17MM, 5 X 2.3MM KW
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
Prix296.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Taille de la bague
    1610
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    119685

Aperçu

Description du fabricant
119685 MTO 1610 X 17MM, 5 X 2.3MM KW