Motion
1261733 POULIE QD PERSONNALISÉE (10-8V53.0SOF0.

DODGE
1261733 CUSTOM QD SHEAVE (10-8V53.0SOF0.

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 10 , alésage requis de bague, diamètre extérieur de 53.0000 po, bague QD, bague de la série requise de bague, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11163872
N° MFR1261733 CUSTOM QD SHEAVE (10-8V53.0SOF0.
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1261733 CUSTOM QD SHEAVE (10-8V53.0SOF0.

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 10 , alésage requis de bague, diamètre extérieur de 53.0000 po, bague QD, bague de la série requise de bague, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11163872
N° MFR1261733 CUSTOM QD SHEAVE (10-8V53.0SOF0.
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    53.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    Bague requise
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1261733
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    10
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
1261733 POULIE QD PERSONNALISÉE (10-8V53.0SOF0.