Motion
1262231 FEUILLE PERSONNALISÉE (10-8V21.20-GEB22-

DODGE
1262231 CUSTOM SHEAVE (10-8V21.20-GEB22-

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 10 , alésage requis de bague, diamètre extérieur de 21.2000 po, bague QD, bague de la série requise de bague, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11163876
N° MFR1262231 CUSTOM SHEAVE (10-8V21.20-GEB22-
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1262231 CUSTOM SHEAVE (10-8V21.20-GEB22-

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 10 , alésage requis de bague, diamètre extérieur de 21.2000 po, bague QD, bague de la série requise de bague, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11163876
N° MFR1262231 CUSTOM SHEAVE (10-8V21.20-GEB22-
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    21.2000 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    Bague requise
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1262231
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    10
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
1262231 FEUILLE PERSONNALISÉE (10-8V21.20-GEB22-