Motion
F4B-SCM-215 GES EXCLUSIF

DODGE
F4B-SCM-215 MOD PROPRIETARY

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-15/16 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité à contact à lèvres unique
N° D’ARTICLE MI11163877
N° MFRF4B-SCM-215 MOD PROPRIETARY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-SCM-215 MOD PROPRIETARY

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-15/16 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité à contact à lèvres unique
N° D’ARTICLE MI11163877
N° MFRF4B-SCM-215 MOD PROPRIETARY
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    2.38 po

Détails

  • Série de roulements
    Série 216
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Vitesse maximale
    1000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17407 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13102 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
126234 F4B-SCM-215 GES EXCLUSIF