Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
24X60 CR DR HE60 MDX 1/2 CHV LAG

Tambour Mine Duty - Face de couronne, 24 po de diamètre, 60 po de largeur de face, moyeu HE, Chevron en retard
N° D’ARTICLE MI11165142
N° MFR24X60 CR DR HE60 MDX 1/2 CHV LAG

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    60 po
  • Poulie Diamètre  
    24 po

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    HE60
  • Type de concentrateur
    HE
  • Type de retard
    Chevron
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine

Aperçu

Description du fabricant
227457 24X60 CR DR HE60 MDX 1/2 CHV DÉCALAGE