Motion
242103

DODGE
242103

RÉDUCTEUR DE VITESSE 242103 9-1 DODGE TXT209
N° D’ARTICLE MI11165265
N° MFR242103
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
242103

RÉDUCTEUR DE VITESSE 242103 9-1 DODGE TXT209
N° D’ARTICLE MI11165265
N° MFR242103
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    115
  • Taille du boîtier
    2
  • Rapport nominal
    25 : 1

Détails

  • Détails supplémentaires
    TA2115M/25:1 FORCE ROUGE 55MM
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Vitesse maximale
    2005 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage droit
  • Puissance nominale thermique
    14 hp

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE 242103 9-1 DODGE TXT209