Motion
242104

DODGE
242104

RÉDUCTEUR DE VITESSE 242104 15-1 DODGE TXT215
N° D’ARTICLE MI11165266
N° MFR242104
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
242104

RÉDUCTEUR DE VITESSE 242104 15-1 DODGE TXT215
N° D’ARTICLE MI11165266
N° MFR242104
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    115
  • Taille du boîtier
    2
  • Rapport nominal
    15 : 1

Détails

  • Détails supplémentaires
    TA2115H15MS X 55 MM BORE TOR ROUGE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Vitesse maximale
    1874 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage droit
  • Puissance nominale thermique
    14 hp

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE 242104 15-1 DODGE TXT215