Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
20X38 CR DR XT60 MDX 1/2 HBG LAG

Tambour Mine Duty - Face de couronne, 20 po de diamètre, 38 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI11166968
N° MFR20X38 CR DR XT60 MDX 1/2 HBG LAG

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    38 po
  • Poulie Diamètre  
    20 po

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT60
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine

Aperçu

Description du fabricant
295269 20X38 CR DR XT60 MDX 1/2 HBG DÉCALAGE