Motion
35QZ18R18

DODGE
35QZ18R18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 18:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI11169040
N° MFR35QZ18R18
Prix7,179.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
35QZ18R18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 18:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI11169040
N° MFR35QZ18R18
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
Prix7,179.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6
  • Distance centrale
    3.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    35
  • Couple de sortie maximal
    4395 po/lb;496.568 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    9 : 1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2760 lbf;12277.092 N
  • Ratio
    18:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.5100 po
  • Poids
    102 lb, 46.266 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    TA6307H09MS X 100 MM STR BR ROUGE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy d’acier inoxydable
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 7.7200 hp, Sortie 6.7800 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 7.7200 hp, Sortie 6.7800 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35QZ18R18
  • Puissance d’entrée maximale
    7.720 hp
  • Sortie
    6.780 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage droit
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    12277.092 N, 2760 lbf
  • Type de peinture
    Époxy d’acier inoxydable
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 180TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Quill d'entrée ; Arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    3 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    4395 po-lb;496.568 Nm

Aperçu

Description du fabricant
35QZ18R18 TIGEAR-2 RÉDUCTEUR E-Z KLEEN