Motion
38A40R18

DODGE
38A40R18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI11169103
N° MFR38A40R18
Prix6,559.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
38A40R18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI11169103
N° MFR38A40R18
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
Prix6,559.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    38
  • Distance centrale
    3.50 po
  • Longueur
    8.5000 po, 215.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    38
  • Couple de sortie maximal
    4757 po/lb;537.469 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    40 : 1
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Charge suspendue
    2760 lbf
  • Ratio
    40:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.625 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 4.2 po
  • Poids
    129 lb, 58.513 kg
  • Largeur
    4.7500 po, 120.65 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    TA7315H40M BOUQUET DE BANDES MÉTRIQUES ROUGES
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 4.2500 hp, Sortie 3.3000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 2.51 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    38A40R18
  • Puissance d’entrée maximale
    4.250 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    12277.092 N, 2760 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    3.54 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 3622 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477515729

Aperçu

Description du fabricant
38A40R18 38A40R18 RÉDUCTEUR TIGEAR-2