Motion
393552 MTO 8/8V24,75 N DI

DODGE
393552 MTO 8/8V24.75 N DI

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 8 , diamètre extérieur de la bague requis de l'alésage, 24.7500 po, bague QD, bague série N, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11169160
N° MFR393552 MTO 8/8V24.75 N DI
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
393552 MTO 8/8V24.75 N DI

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 8 , diamètre extérieur de la bague requis de l'alésage, 24.7500 po, bague QD, bague série N, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11169160
N° MFR393552 MTO 8/8V24.75 N DI
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    24.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    393552
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    8
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
393552 MTO 8/8V24,75 N DI