Motion
393753 MTO 15/5V12.5-J QD DI SHEAVE

DODGE
393753 MTO 15/5V12.5-J QD DI SHEAVE

Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 15 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur 12.5000 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11169184
N° MFR393753 MTO 15/5V12.5-J QD DI SHEAVE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
393753 MTO 15/5V12.5-J QD DI SHEAVE

Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 15 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur 12.5000 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11169184
N° MFR393753 MTO 15/5V12.5-J QD DI SHEAVE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V, 5VX
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    12.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    E
  • Numéro de catalogue du fabricant
    393753
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    15
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
393753 MTO 15/5V12.5-J QD DI SHEAVE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good