Motion
393794 MTO 10/8V40.0-W QD CI SHEAVE

DODGE
393794 MTO 10/8V40.0-W QD CI SHEAVE

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 10 , alésage requis, diamètre extérieur 40.0000 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11169191
N° MFR393794 MTO 10/8V40.0-W QD CI SHEAVE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
393794 MTO 10/8V40.0-W QD CI SHEAVE

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 10 , alésage requis, diamètre extérieur 40.0000 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11169191
N° MFR393794 MTO 10/8V40.0-W QD CI SHEAVE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    40.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    E
  • Numéro de catalogue du fabricant
    393794
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    10
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
393794 MTO 10/8V40.0-W QD CI SHEAVE