Motion
BRG2222K.C3 BB DBL ROW

DODGE
BRG2222K.C3 DBL ROW BB

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 110 mm, DE 200 mm, largeur 53 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11169951
N° MFRBRG2222K.C3 DBL ROW BB
Prix4,653.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG2222K.C3 DBL ROW BB

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 110 mm, DE 200 mm, largeur 53 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11169951
N° MFRBRG2222K.C3 DBL ROW BB
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
Prix4,653.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    13.2500 po
  • Global Largeur  
    53 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    421399 BRG2222K.C3 BB DBL ROW
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    BRG 2222K.C3 Le roulement à billes à alignement automatique comprend un 1:12 alésage conique de 110 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 200 mm, une largeur de 53 mm; utilisation industrielle lourde.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    421399
  • Numéro CUP du fabricant
    782475775972
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    782475775972

Aperçu

Description du fabricant
421399 BRG2222K.C3 BB DBL ROW