Motion
P4B-BZR-307 MOD

DODGE
P4B-BZR-307 MOD

4 Palier à manchon uni pour bloc d’oreiller de boulon - Alésage de 3-7/16 po, matériau en fonte, palier d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI11171056
N° MFRP4B-BZR-307 MOD
Prix8,385.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B-BZR-307 MOD

4 Palier à manchon uni pour bloc d’oreiller de boulon - Alésage de 3-7/16 po, matériau en fonte, palier d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI11171056
N° MFRP4B-BZR-307 MOD
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
Prix8,385.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.0630 à 10.9380 po
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    7 po
  • Taille de la monture Take Up
    LD-40, TS-300

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à quatre boulons
  • Insérer le matériel
    Bronze
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • CUP_NON
    782475127610

Aperçu

Description du fabricant
434630 P4B-BZR-307 MOD