Motion
G100HRS3-16 BS

DODGE
G100HRS3-16 BS

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - 16:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI11171261
N° MFRG100HRS3-16 BS
Prix46,958.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
G100HRS3-16 BS

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - 16:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI11171261
N° MFRG100HRS3-16 BS
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
Prix46,958.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    7
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Ratio
    16:1
  • Poids
    1255 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    TA7315H25MS X 120 MM STR BR ROUGE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage droit
  • Puissance nominale thermique
    17 hp

Aperçu

Description du fabricant
448947LCW MAGNAGEAR G100HRS3-16 BS