Motion
G285HRS3-40

DODGE
G285HRS3-40

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - 40:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI11171292
N° MFRG285HRS3-40
Prix96,252.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
G285HRS3-40

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - 40:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI11171292
N° MFRG285HRS3-40
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
Prix96,252.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    9
  • Rapport nominal
    15 : 1
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    2536 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    TA9415H15MS X 125 MM STR BR ROUGE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage droit
  • Puissance nominale thermique
    14 hp

Aperçu

Description du fabricant
449349L MAGNAGEAR G285HRS3-40