Motion
MTO 6C7.0 X 2-1/8 CI SHV KW & SS

DODGE
MTO 6C7.0 X 2-1/8 CI SHV KW & SS

Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 6 , 2-1/8 po diamètre extérieur, diamètre extérieur 7.4000 po, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11171321
N° MFRMTO 6C7.0 X 2-1/8 CI SHV KW & SS
Prix3,611.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTO 6C7.0 X 2-1/8 CI SHV KW & SS

Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 6 , 2-1/8 po diamètre extérieur, diamètre extérieur 7.4000 po, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11171321
N° MFRMTO 6C7.0 X 2-1/8 CI SHV KW & SS
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
Prix3,611.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.4000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Numéro de catalogue du fabricant
    450348
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    6
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
450348 MTO 6C7.0 X 2-1/8 CI SHV KW & SS