Motion
MTO 1210 X 30MM MÉTRIQUE T-L BUSH

DODGE
MTO 1210 X 30MM METRIC T-L BUSH

Bague de verrouillage conique - série 1210 , alésage de 30 mm, rainure de clavette de 8 x 7 mm, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI11172528
N° MFRMTO 1210 X 30MM METRIC T-L BUSH
Prix37.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTO 1210 X 30MM METRIC T-L BUSH

Bague de verrouillage conique - série 1210 , alésage de 30 mm, rainure de clavette de 8 x 7 mm, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI11172528
N° MFRMTO 1210 X 30MM METRIC T-L BUSH
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
Prix37.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Taille de la bague
    1210
  • Taille de la rainure de clavette
    8 x 7 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    736152
  • Matériel
    Acier fritté
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques

Aperçu

Description du fabricant
736152 MTO 1210 X 30MM MÉTRIQUE T-L BUSH