Motion
TA1107H09M

DODGE
TA1107H09M

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 107, double réduction, 9:1 rapport, taille de l’arbre d’entrée 25 mm, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI11177811
N° MFRTA1107H09M
Prix 4,478.84 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TA1107H09M

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 107, double réduction, 9:1 rapport, taille de l’arbre d’entrée 25 mm, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI11177811
N° MFRTA1107H09M
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
Prix de 4,478.84 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    107
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 177 millimètres
  • Taille du boîtier
    1
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    25 mm
  • Taille d’entrée
    25 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    107
  • Rapport nominal
    9:1
  • Ratio
    9:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 25 millimètres
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 92 millimètres
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 191 mm
  • Poids
    64 lb, 29.03 kg

Détails

  • Ratio réel
    8.99
  • Détails supplémentaires
    Réducteur métrique pour ramollissement
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    901008
  • Puissance d’entrée maximale
    10.420 hp
  • Vitesse maximale
    Entrée 1798 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Série TAII
  • Profondeur nette du produit
    254 millimètres
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    TA11
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    6.490 hp
  • CUP_NON
    782475542963

Aperçu

Description du fabricant
TA1107H09M EMBOUT CONIQUE MÉTRIQUE ROUGE 901008