Motion
TA2115H05M

DODGE
TA2115H05M

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 2, réduction simple, 5:1 rapport, taille de l'arbre d'entrée 28 mm, type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI11177847
N° MFRTA2115H05M
Prix4,602.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TA2115H05M

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 2, réduction simple, 5:1 rapport, taille de l'arbre d'entrée 28 mm, type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI11177847
N° MFRTA2115H05M
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
Prix4,602.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    115
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 198 millimètres
  • Taille du boîtier
    2
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    28 mm
  • Taille d’entrée
    28 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    2
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 28 millimètres
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 100 millimètres
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 165 mm
  • Poids
    104 lb, 47.17 kg

Détails

  • Ratio réel
    5.2
  • Détails supplémentaires
    Réducteur de bague conique métrique
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    902009
  • Vitesse maximale
    Entrée 2080 tours par minute
  • Sortie
    Alésage conique
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Bras de torsion II
  • Profondeur nette du produit
    277 millimètres
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de réduction
    Célibataire
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    TA2
  • Normes respectées
    AGMA
  • Puissance nominale thermique
    14.450 hp
  • CUP_NON
    782475544691

Aperçu

Description du fabricant
TA2115H05M EMBOUT CONIQUE MÉTRIQUE ROUGE 902009