Motion
TA4207H05M

DODGE
TA4207H05M

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 207, réduction simple, 5:1 rapport, taille de l'arbre d'entrée 35 mm, type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI11177921
N° MFRTA4207H05M
Price$8,029.75/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TA4207H05M

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 207, réduction simple, 5:1 rapport, taille de l'arbre d'entrée 35 mm, type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI11177921
N° MFRTA4207H05M
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
Price$8,029.75/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    207
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 227 millimètres
  • Taille du boîtier
    4
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    35 mm
  • Taille d’entrée
    35 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    207
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 35 millimètres
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 128 millimètres
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 251 mm
  • Poids
    202 lb, 91.63 kg

Details

  • Ratio réel
    5
  • Détails supplémentaires
    Réducteur de bague conique métrique
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    904009
  • Vitesse maximale
    Entrée 2000 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Série TAII
  • Profondeur nette du produit
    330 millimètres
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de réduction
    Célibataire
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    TA4
  • Normes respectées
    AGMA
  • Puissance nominale thermique
    9.140 hp
  • CUP_NON
    782475613809

Aperçu

Description du fabricant
TA4207H05M EMBOUT CONIQUE MÉTRIQUE ROUGE 904009

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté