Motion
EX2-7/16-DA

DODGE
EX2-7/16-DA

Coussinet E, 2-7/16 po de diamètre, 6.0000 po de diamètre extérieur, 2.7500 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11178458
N° MFREX2-7/16-DA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
EX2-7/16-DA

Coussinet E, 2-7/16 po de diamètre, 6.0000 po de diamètre extérieur, 2.7500 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11178458
N° MFREX2-7/16-DA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Taille de la bague
    E
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE EX2-7/16-DA QD