Motion
L099-S19

DODGE
L099-S19

Moyeu de couplage de mâchoire - Mâchoire droite, alésage S19
N° D’ARTICLE MI11178623
N° MFRL099-S19
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
L099-S19

Moyeu de couplage de mâchoire - Mâchoire droite, alésage S19
N° D’ARTICLE MI11178623
N° MFRL099-S19
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Diamètre à l’alésage
    S19
  • Longueur de l’alésage
    1.0625 po
  • Taille du raccord
    L099
  • Diamètre extérieur
    2.5400 po
  • Désalignement parallèle
    0.015 po

Détails

  • Norme de tolérance de l’alésage
    Personnalisé
  • Pays d’origine
    CN
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Mâchoire
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    7000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    L
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 450 degrés Fahrenheit, minimum -60
  • Couple nominal (po-lb)
    792 po-lb
  • CUP_NON
    775829209384

Aperçu

Description du fabricant
CANNELURE DE RACCORDEMENT DE MÂCHOIRE L099-S19