Motion
LX1-3/8-DA

DODGE
LX1-3/8-DA

Bague en L, 1-3/8 po de diamètre, 2.5000 po de diamètre extérieur en flg, 1.2500 po en LTB
N° D’ARTICLE MI11178641
N° MFRLX1-3/8-DA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
LX1-3/8-DA

Bague en L, 1-3/8 po de diamètre, 2.5000 po de diamètre extérieur en flg, 1.2500 po en LTB
N° D’ARTICLE MI11178641
N° MFRLX1-3/8-DA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Taille de la bague
    L
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE LX1-3/8-DA QD