Motion
PA47366-70 14X12 ST DR B106 @ 3.9375 po W/

DODGE
PA47366-70 14X12 ST DR B106 @ 3.9375" W/

Fût de service standard - Face droite, 14 po de diamètre, 12 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI11178814
N° MFRPA47366-70 14X12 ST DR B106 @ 3.9375" W/
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PA47366-70 14X12 ST DR B106 @ 3.9375" W/

Fût de service standard - Face droite, 14 po de diamètre, 12 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI11178814
N° MFRPA47366-70 14X12 ST DR B106 @ 3.9375" W/
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    12 po
  • Poulie Diamètre  
    14 po

Détails

  • Type de visage
    Droit
  • Type de poulie
    Fût de service standard

Aperçu

Description du fabricant
PA47366-70 14X12 ST DR B106 @ 3.9375 po W/