Motion
SC15Q07LR56

DODGE
SC15Q07LR56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie double
N° D’ARTICLE MI11178876
N° MFRSC15Q07LR56
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SC15Q07LR56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie double
N° D’ARTICLE MI11178876
N° MFRSC15Q07LR56
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Rapport nominal
    30 : 1
  • Ratio
    7:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    26Q30L14 T2 ROUGE AVEC LUBRIFIANT BASSE TEMPÉRATURE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, basse température
  • Puissance d’entrée maximale
    2.510 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
SC15Q07LR56 SC15Q07LR56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2