Motion
2404X06X08SS
JIC mâle à tuyau mâle - 316 SS
N° D’ARTICLE MI11182461
N° MFR2404X06X08SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JIC mâle à tuyau mâle - 316 SS
N° D’ARTICLE MI11182461
N° MFR2404X06X08SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.875 po / 22.225 mm
  • Longueur
    1.69 po / 42.926 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    1/2-14
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords en acier inoxydable sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .

Aperçu

Description du fabricant
2404X06X08SS RACCORD