Motion
2404X24X24SS
2404X24X24SS RACCORD
N° D’ARTICLE MI11182477
N° MFR2404X24X24SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2404X24X24SS RACCORD
N° D’ARTICLE MI11182477
N° MFR2404X24X24SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/2 po
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/2 po
  • Taille hexagonale
    2 po / 50.8 mm
  • Longueur
    2.68 po / 68.072 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-7/8-12
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    1-1/2-11-1/2
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    Les raccords en acier inoxydable sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .

Aperçu

Description du fabricant
2404X24X24SS RACCORD