Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale1.50 po
- Largeur totale1.50 po
Détails
- ActionnementAucun
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- FonctionPilote vers vanne de changement de vitesse
- Fuite164 cc/min à 210 bars
- Débit maximum151 l/min
- Pression de fonctionnement maximale280 bars
- Nombre de ports de logement5
- Nombre d’orifices de soupape5
- Plage de température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13 microns
- Matériau du jointUréthane
- Caractéristiques spécialesAucun
- Couple de la vanne dans la cavitéBoîtier en aluminium - 108-122 Nm, Boîtier en acier - 136-149 Nm