Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsXXXL ou taille 12
- Longueur9.5
- TailleXXXL
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA1
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea2
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAcrylonitrile
- RevêtementNitrile
- Couverture du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau de revêtementNitrile
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurGris/Noir
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetTricot
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3884131X
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéeSéchage/huile
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6116.10.5520
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricot15g
- Matériau de la doublureMélange de nylon et d’élasthanne PEHP
- Matériau de la doublure/du revêtementMélange de nylon et d’élasthanne PEHP
- Matériau de la doublureMélange de nylon et d’élasthanne PEHP
- Numéro de catalogue du fabricant1070-XXXL (12)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant812013027437
- MatérielMélange de nylon et d’élasthanne PEHP, nitrile
- Gamme de produitsHelix
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON812013027369
Aperçu
- Tricot : Coquille en mélange de nylon/élasthanne haute performance Revêtement : revêtement de la paume en nitrile micromousse offrant une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Construction sans couture pour un confort et une respirabilité accrus Poignet en tricot aidant à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Sans silicone