Motion
11-13006-05

HEXARMOR
11-13006-05

MX300 - Transparent - TruShield 2SF
N° D’ARTICLE MI11198735
N° MFR11-13006-05
Prix20.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
11-13006-05

MX300 - Transparent - TruShield 2SF
N° D’ARTICLE MI11198735
N° MFR11-13006-05
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
Prix20.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’onde impaire
    400 nm
  • Taille
    Universelle

Détails

  • Lentille dioptrique
    S.O.
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Non
  • Couleur du cadre
    Charbon/Hi-Vis
  • Famille de couleurs de cadre
    Gris
  • Style de cadre
    Demi-cadre
  • Couleur du cadre
    Charbon/Bonjour Vis
  • Matériau des branches du cadre
    Élastomère thermoplastique
  • Code d’harmonisation
    9004.90.0010
  • Revêtement de lentille
    TruShield 2SF : Intérieur antibuée à double action, extérieur antibuée à double action
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Famille de couleurs de lentilles
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Abat-jour de lentille
    S.O.
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Numéro de stock du fabricant
    11-13006-05
  • Numéro CUP du fabricant
    810001797539
  • Cadre en métal
    Non
  • Type de pièce sonore
    Doux
  • Gamme de produits
    Lunettes HexArmor
  • Série
    MX300
  • Normes respectées
    ANSI Z87.1.2015,résistance aux chocs  élevée Z87+, CSA Z94.3  et CE EN166
  • Matériau de la sangle
    S.O.
  • Couleur du branches
    Haute visibilité et gris
  • Style de branches
    Flexible
  • CUP_NON
    812013027154

Aperçu

Description du fabricant
11-13006-05 MX300 - TRANSPARENT - TRUSHIELD 2S
  • Le style enveloppant moderne offre un large champ de vision Technologie de lentille LTX® pour une clarté optique de première qualité Accoudoirs latéraux à double injection à prise souple pour un ajustement stable et sans glissement Le protège-front novateur offre une protection supplémentaire contre les particules volantes, la saleté ou la poussière Pont nasal souple pour un ajustement confortable, mais durable Canal intégré pour la ventilation oculaire Protection UV à 100 % Conception de charnière sans métal Conforme aux normes ANSI Z87.1.2015, High Impact Rated Z87+, CSA Z94.3 et CE EN166